| |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA RTX A1000 |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics |
Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 6 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
Anzahl dedizierter Grafikkarten: | 1 |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD-Speichertyp: | TLC |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
NVMe: | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
Batteriekapazität: | 95 Wh |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Anzahl Batteriezellen: | 8 |
Produkttyp: | Mobiler Arbeitsplatz |
Produktfarbe: | Silber |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Marktpositionierung: | Leistung |
Verpackungsbreite: | 552 mm |
Verpackungstiefe: | 69 mm |
Verpackungshöhe: | 345 mm |
Warentarifnummer (HS): | 84713000000 |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | TCO |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Halogenarm |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Smartcard-Leser: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten, Benutzer |
Audio-System: | B&O PLAY |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Hersteller: | Bang & Olufsen |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 MP |
Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
Numerisches Keypad: | Ja |
Eingabegerät: | Touchpad |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
Full-size Tastatur: | Ja |
Eingabegerätetyp: | Tichá klávesnice HP Premium |
Spezielle Eigenschaften der Tastatur: | Odolná proti polití |
HP JumpStart: | Ja |
HP Support-Assistent: | Ja |
HP Security-Tools: | HP Device Access Manager; HP Power On Authentication; HP Security Manager; Master Boot Record Security; Authentifizierung vor dem Systemstart; HP Sure Click; Windows Defender; HP Secure Erase; HP Manageability Integration Kit; HP Sure Sense; HP Secure Platform; HP Sure Recover Gen3; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Start Gen6; HP Sure Run Gen3; Kabelschlitz für das Nano-Sicherheitsschloss; HP Client Security Suite Gen7; Trusted Platform Module TPM 2.0; Windows Secured Core; Privacy-Kameraverschluss; HP Privacy Key |
HP Management-Tools: | HP Power Manager |
HP-Segment: | Business |
HP GTIN (EAN/UPC): | 197497649895 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
RAM-Speicher maximal: | 128 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
Speicherlayout: | 2 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 4x SO-DIMM |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Ohne ECC: | Ja |
Gewicht: | 2400 g |
Breite: | 363 mm |
Tiefe: | 250.6 mm |
Höhe: | 28.6 mm |
Tastatur enthalten: | Ja |
Netzteilstärke: | 230 W |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
vorinstallierte Software: | Bing-Suche für IE11; HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation Software; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP JumpStart; Native Miracast-Unterstützung; HP Connection Optimizer; Adobe® Creative Cloud; HP Cloud Recovery; HP Admin; myHP; HP Privacy Settings; Data Science Stack; HP Easy Clean; HP PC Hardware Diagnostics; HP Services Scan; Microsoft 365 und Office (separat erhältlich und erfordert zur Aktivierung einen Internetzugang); HP Presence |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN: | Ja |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Bildschirmdiagonale: | 16 " |
Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
HD-Typ: | WUXGA |
Panel-Typ: | IPS |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
Bildschirmdiagonale (cm): | 40.6 cm |
RGB-Farbraum: | sRGB |
Farbskala: | 100 % |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i7-13700HX |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2.1 GHz |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation |
Anzahl Prozessorkerne: | 16 |
Prozessor-Threads: | 24 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5 GHz |
Prozessor-Cache: | 30 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Bus Typ: | DMI4 |
TDP-down konfigurierbar: | 45 W |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Anzahl Mini DisplayPorts: | 1 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Typ Ladeanschluss: | DC-Anschluss |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 2 |