Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite x2 G8 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Hybrid (2-in-1) 33 cm (13") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Elite x2 G8 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Hybrid (2-in-1) 33 cm (13") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x2 G8 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Hybrid (2-in-1) 33 cm (13") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x2 G8 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Hybrid (2-in-1) 33 cm (13") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x2 G8 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Hybrid (2-in-1) 33 cm (13") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x2 G8 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Hybrid (2-in-1) 33 cm (13") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x2 G8 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Hybrid (2-in-1) 33 cm (13") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x2 G8 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Hybrid (2-in-1) 33 cm (13") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x2 G8 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Hybrid (2-in-1) 33 cm (13") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x2 G8 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Hybrid (2-in-1) 33 cm (13") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x2 G8 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Hybrid (2-in-1) 33 cm (13") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x2 G8 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Hybrid (2-in-1) 33 cm (13") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x2 G8 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Hybrid (2-in-1) 33 cm (13") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x2 G8 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Hybrid (2-in-1) 33 cm (13") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x2 G8 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Hybrid (2-in-1) 33 cm (13") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x2 G8 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Hybrid (2-in-1) 33 cm (13") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x2 G8 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Hybrid (2-in-1) 33 cm (13") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x2 G8 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Hybrid (2-in-1) 33 cm (13") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x2 G8 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Hybrid (2-in-1) 33 cm (13") Touchscreen 3K2K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-5Z652EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5Z652EA
EAN/GTIN:
     196337780392
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Elegante Mobilität für Enterprise-Anwender
Sie arbeiten den Tag über an verschiedenen Orten und benötigen ein Gerät, das Sie in Ihrer gesamten Unternehmensumgebung verwenden können. Der HP Elite x2 vereint die Leistung eines modernen PCs mit der Mobilität eines Tablets.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
Batteriekapazität:
47 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen:
2
Schnellladung:
Ja
Schnellladezeit (50%):
30 min
Batteriegewicht:
190 g
Produkttyp:
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe:
Silber
Formfaktor:
Convertible (Ordner)
Marktpositionierung:
Premium
Jahr der Einführung:
2021
Ursprungsland:
China
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
69 mm
Verpackungstiefe:
483 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Außenverpackung und Wellpappepolster sind zu 100 % aus nachhaltiger Beschaffung und recyclingfähig
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Benutzer
Audio-System:
B&O PLAY
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecher Hersteller:
Bang & Olufsen
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
3
Frontkamera:
Ja
Frontkamera Signalformat:
1080p
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Eingabegerät:
Clickpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
HP Verbindungsoptimierer:
Ja
HP Support-Assistent:
Ja
HP Security-Tools:
Absolute Persistence Module; HP DriveLock und Automatic DriveLock; HP Secure Erase; TPM 2.0 Embedded Security Chip im Lieferumfang von Windows 10 enthalten (mit Common Criteria EAL4+ Zertifizierung); HP Sure Click; HP Sure Sense; HP Sure Start Gen6; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Run Gen4; HP Sure Recover Gen4; HP Client Security Manager Gen7; Mit Secured-Core-PC kompatibel
HP Management-Tools:
HP Driver Packs; HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit Gen4; HP Client Management Script Library (Download)
HP-Segment:
Business
HP GTIN (EAN/UPC):
196337780392
Speicherkapazität:
16 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4266 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Ohne ECC:
Ja
Gewicht:
820 g
Breite:
289.3 mm
Tiefe:
221.9 mm
Höhe:
14.2 mm
Breite (Tablet-Modus):
289.3 mm
Tiefe (Tablet-Modus):
215.8 mm
Höhe (Tablet-Modus):
8.8 mm
Tastatur enthalten:
Ja
Eingabestift:
Ja
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
vorinstallierte Software:
HP Connection Optimizer; HP Image Assistant; HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; HP Easy Clean; Office Kaufversion (separat erhältlich); HP Power Manager; HP WorkWell; myHP; HP Privacy Settings; Touchpoint Customizer für kommerzielle Anwender:innen; HP Notifications; HP QuickDrop; HP Wireless Button Driver
Mitgelieferte Software:
HP Maxim Pro Security Edition (1 Jahr)
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6 AX201
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
WWAN-Controller:
Intel® XMM™ 7360 LTE Advanced Cat 9
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Temperatursensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
Bildschirmdiagonale:
13 "
Display-Auflösung:
3000 x 2000 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
3K2K
Panel-Typ:
IPS
Display-Oberfläche:
Glanz
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
450 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
33 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
72 %
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-1165G7
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Threads:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
4.7 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
TDP-up Frequenz konfigurierbar:
2.8 GHz
TDP-up konfigurierbar:
28 W
TDP-down konfigurierbar:
12 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar:
1.2 GHz
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.274,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.410,86*
€ 2.868,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.393,37*
€ 2.848,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.330,46*
€ 2.773,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.291,38*
€ 2.726,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.274,63*
€ 2.706,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,07*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,55*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,01*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,80*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,93*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,20*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,83*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,08*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,59*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,17*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,21*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,90*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 19,79*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 182,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.