Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB-C/A Universal Dockingstation G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP USB-C/A Universal Dockingstation G2
HP USB-C/A Universal Dockingstation G2
HP USB-C/A Universal Dockingstation G2
HP USB-C/A Universal Dockingstation G2
HP USB-C/A Universal Dockingstation G2
HP USB-C/A Universal Dockingstation G2
HP USB-C/A Universal Dockingstation G2
HP USB-C/A Universal Dockingstation G2
Artikel-Nr.:
     C2572-5TW13AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5TW13AA
EAN/GTIN:
     193905208807
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Universelle Dockingstation für ältere und aktuelle Notebooks
Seien Sie mit nur einem Kabel schnell einsatzbereit und verbinden Sie Ihre USB-A- und USB-C™-fähigen Notebooks[1] mit Ihren Displays, Geräten und kabelgebundenen Netzwerken mit der flexiblen, kompakten HP USB-C/A Universal Dockingstation G2. Die Dockingstation basiert auf DisplayLink und ist mit Notebooks von HP, Apple, Dell, Lenovo und weiteren Herstellern kompatibel.[2]
Weitere Informationen:
General Product Safety Regulation (GPSR) URL:
https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Breite:
122 mm
Tiefe:
122 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
695 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Warentarifnummer (HS):
84733020
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
macOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ubuntu 18.04 LTS
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
0
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC):
193905208715
Energiequelle:
USB
Stromversorgung:
100 W
Ausgangsspannung:
20 V
Ausgangsstrom:
5 A
Produktfarbe:
Schwarz
Kabelsperre-Slot:
Ja
Kompatibilität:
HP ProBook 450 G7 Notebook PC; HP ProBook 440 G7 Notebook PC; HP ProBook 430 G7 Notebook PC; HP ZHAN 66 Pro 14 G3 Notebook PC; HP ZHAN 66 Pro 15 G3 Notebook PC; HP ProBook 450 G6 Notebook PC; HP ProBook 440 G6 Notebook PC; HP ProBook 430 G6 Notebook PC; HP ProBook x360 440 G1 Notebook PC; HP ProBook 445R G6 Notebook PC; HP ProBook 455R G6 Notebook PC; HP ProBook 445 G6 Notebook PC; HP ProBook 455 G6 Notebook PC; HP ProBook 470 G5 Notebook PC; HP ProBook 450 G5 Notebook PC; HP ProBook 440 G5 Notebook PC; HP ProBook 430 G5 Notebook PC; HP ProBook 455 G5 Notebook PC; HP ProBook 640 G5 Notebook PC; HP ProBook 650 G5 Notebook PC; HP ProBook 640 G4 Notebook PC; HP ProBook 650 G4 Hex Core Notebook PC; HP ProBook 650 G4 Notebook PC; HP ProBook 645 G4 Notebook PCHP Pro x2 612 G2; HP EliteBook 840 G6 Healthcare Edition Notebook PC; HP EliteBook 840 G5 Healthcare Edition Notebook PC; HP Elite Dragonfly Notebook PC; HP EliteBook x360 1040 G6 Notebook PC; HP EliteBook x360 1030 G4 Notebook PC; HP EliteBook x360 1040 G5 Notebook PC; HP Elite x2 G4; HP EliteBook x360 1030 G2 Notebook PC; HP EliteBook x360 1020 G2 Notebook PC; HP EliteBook x360 830 G6 Notebook PC; HP EliteBook x360 830 G5 Notebook PC; HP EliteBook 830 G6 Notebook PC; HP EliteBook 836 G6 Notebook PC; HP EliteBook 840 G6 Notebook PC; HP EliteBook 850 G6 Notebook PC; HP EliteBook 745 G6 Notebook PC; HP EliteBook 745 G5 Notebook PC; HP EliteBook 755 G5 Notebook PC; HP EliteBook 840 G5 Notebook PC; HP EliteBook 850 G5 Notebook PC; HP EliteBook 840r G4 Notebook PC; HP EliteBook 830 G5 Notebook PC; HP EliteBook 735 G6 Notebook PC; HP EliteBook 735 G5 Notebook PC; HP ZBook 14u G6 Mobile Workstation; HP ZBook 15u G6 Mobile Workstation; HP ZBook 15 G6 Mobile Workstation; HP ZBook 15 G5 Mobile Workstation; HP ZBook 17 G6 Mobile Workstation; HP ZBook 17 G5 Mobile Workstation; HP ZBook 14u G5 Mobile Workstation; HP ZBook 15u G5 Mobile Workstation; HP EliteBook 1050 G1 Notebook PC; HP ZBook Studio G5 Mobile Workstation; HP ZBook x2 G4 Detachable Workstation; HP ZBook Studio x360 G5 Convertible Workstation; HP Chromebook x360 14 G1; HP Chromebook x360 11 G2 EE; HP Chromebook 14A G5; HP ProBook 430 G4
HP-Segment:
Business
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 157,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,97*
€ 187,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,15*
€ 185,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,55*
€ 167,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.