Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Engage One 143 All-in-One Touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Engage One 143 All-in-One Touch
HP Engage One 143 All-in-One Touch
HP Engage One 143 All-in-One Touch
HP Engage One 143 All-in-One Touch
HP Engage One 143 All-in-One Touch
HP Engage One 143 All-in-One Touch
HP Engage One 143 All-in-One Touch
HP Engage One 143 All-in-One Touch
HP Engage One 143 All-in-One Touch
HP Engage One 143 All-in-One Touch
HP Engage One 143 All-in-One Touch
HP Engage One 143 All-in-One Touch
HP Engage One 143 All-in-One Touch
HP Engage One 143 All-in-One Touch
HP Engage One 143 All-in-One Touch
HP Engage One 143 All-in-One Touch
Artikel-Nr.:
     C2572-5T8J4EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5T8J4EA
EAN/GTIN:
     197497715170
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
4 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Prozessor:
7100U
Prozessorhersteller:
Intel
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessor-Threads:
4
Prozessor-Taktfrequenz:
2.4 GHz
Prozessor-Cache:
3 MB
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.915,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.915,90*
€ 2.279,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.910,00*
€ 2.272,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.848,18*
€ 2.199,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.804,16*
€ 2.146,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.749,60*
€ 2.082,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.