Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Engage One Essential AiO System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Engage One Essential AiO System
HP Engage One Essential AiO System
HP Engage One Essential AiO System
HP Engage One Essential AiO System
HP Engage One Essential AiO System
HP Engage One Essential AiO System
Artikel-Nr.:
     C2572-5T8G1EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5T8G1EA
EAN/GTIN:
     196786310980
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Weitere Informationen:
Speicherkartensteckplätze:
1
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, im Lautsprechergehäuse; 30 % recycelter Haushaltskunststoff; Halogenarm; Außenkarton und Kissen aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Prozessorfamilie:
Intel® Pentium®
Prozessor:
N6415
Prozessorhersteller:
Intel
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Threads:
4
Prozessor-Taktfrequenz:
1.2 GHz
Prozessor-Cache:
1.5 MB
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen:
Ja
Helligkeit:
250 cd/m²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.490,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.490,30*
€ 1.773,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.488,79*
€ 1.771,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.449,77*
€ 1.725,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.411,93*
€ 1.680,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.349,14*
€ 1.605,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.