Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Engage One Pro All-in-One System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Engage One Pro All-in-One System
HP Engage One Pro All-in-One System
HP Engage One Pro All-in-One System
HP Engage One Pro All-in-One System
HP Engage One Pro All-in-One System
HP Engage One Pro All-in-One System
HP Engage One Pro All-in-One System
Artikel-Nr.:
     C2572-5T8E7EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5T8E7EA
EAN/GTIN:
     196337681255
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Weitere Informationen:
Graphikadapter Hersteller:
Intel
Grafikkarte:
UHD Graphics 630
Speicherkartensteckplätze:
1
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Kunststoff, der andernfalls unter Umständen im Meer gelandet wäre, im Lautsprechergehäuse; 50 % recycelter Haushaltskunststoff; 25 % Kunststoff aus einem geschlossenen ITE-Kreislauf; Halogenarm
Kabelsperre-Slot:
Ja
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 IoT Enterprise
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessor:
i5-10500E
Prozessorhersteller:
Intel
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor-Threads:
12
Prozessor Boost-Frequenz:
4.2 GHz
Prozessor-Taktfrequenz:
3.1 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Bluetooth:
Ja
WLAN:
Ja
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen:
Ja
Helligkeit:
400 cd/m²
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
Audio-System:
Realtek ALC3247
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
SSD Speicherkapazität:
256 GB
NVMe:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.419,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.419,00*
€ 2.878,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.403,39*
€ 2.860,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.320,44*
€ 2.761,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.266,35*
€ 2.696,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.208,01*
€ 2.627,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.