Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z4 G5 Intel® Xeon® W w3-2435 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Z4 G5 Intel® Xeon® W w3-2435 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z4 G5 Intel® Xeon® W w3-2435 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z4 G5 Intel® Xeon® W w3-2435 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z4 G5 Intel® Xeon® W w3-2435 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z4 G5 Intel® Xeon® W w3-2435 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z4 G5 Intel® Xeon® W w3-2435 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z4 G5 Intel® Xeon® W w3-2435 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z4 G5 Intel® Xeon® W w3-2435 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z4 G5 Intel® Xeon® W w3-2435 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z4 G5 Intel® Xeon® W w3-2435 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-5E8E8EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5E8E8EA
EAN/GTIN:
     197497323153
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
HPs leistungsstarker Bestseller hat jetzt noch mehr Power
Diese Hochleistungs-Desktop-Workstation kann alles. Zum Beispiel anspruchsvolle Workflows abarbeiten – vom Rendering und Simulieren bis hin zu umfassender Videobearbeitung und der Vorbereitung umfangreicher Datensätze. Der Z4 G5 beschleunigt Arbeitsabläufe bei vielfältigen professionellen Anwendungen und lässt sich erweitern, wenn sich die Aufgaben verändert haben.
Weitere Informationen:
Tastatur:
USB
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD-Speichertyp:
TLC
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
vorinstallierte Software:
HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Performance Advisor; HP Support Assistant; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Image Assistant; HP Manageability Integration Kit; HP Anyware; HP Data Science Stack
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Halogenarm; 40 % recycelter Haushaltskunststoff; 25 % Kunststoff von IT-Geräten aus geschlossenem Kreislauf; Großverpackungen verfügbar; Externes Netzteil mit einem Wirkungsgrad von 90%; Kunststoff-/Kunststoffkissen enthalten 80 % Recyclingmaterial; Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, im Systemlüfter; 10 % recyceltes Metall aus der Industrie; Das geformte Papierzellstoffkissen im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar
Tastatur enthalten:
Ja
Tastatur-Konnektivität:
Kabelgebunden
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon® W
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
w3-2435
Prozessor-Taktfrequenz:
3.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor-Threads:
16
Prozessor Boost-Frequenz:
4.3 GHz
Prozessor-Cache:
22.5 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Halogenarm:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,1000,100 Mbit/s
Speicherkapazität:
32 GB
RAM-Speicher maximal:
512 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speicherlayout:
2 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
8x DIMM
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
ECC:
Ja
Breite:
168.9 mm
Tiefe:
444.5 mm
Höhe:
386.1 mm
Gewicht:
10500 g
Verpackungsbreite:
314 mm
Verpackungstiefe:
572 mm
Verpackungshöhe:
563 mm
Paketgewicht:
14350 g
Gehäusetyp:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl der 3,5:
4
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Jahr der Einführung:
2023
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
6
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse:
2
USB Power Delivery:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Line-out:
Ja
Line-in:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Stromversorgung - Eingang Spannung:
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Produkttyp:
Arbeitsstation
Marktpositionierung:
Leistung
Motherboard Chipsatz:
Intel W790
Audio-Chip:
Realtek ALC3205-CG
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Benutzer
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
HP Support-Assistent:
Ja
HP Security-Tools:
Vollständige Laufwerksverschlüsselung; HP Secure Erase; Öffnung für Kensington-Schloss; Sichere Authentifizierung; TPM 2.0-zertifiziert; HP BIOSphere; HP Sure Run; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP Sure Admin; HP Platform Certificate; HP Sure Start; HP Sure Recover; Selbstverschlüsselnde Laufwerke
HP Management-Tools:
HP Driver Packs; HP System Software Manager (Download); HP BIOS Configuration Utility (Download); HP Smart Support
HP-Segment:
Business
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.399,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.514,64*
€ 1.802,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.507,44*
€ 1.793,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.469,05*
€ 1.748,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.440,07*
€ 1.713,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.399,92*
€ 1.665,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,41*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,46*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,74*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,95*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,99*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,68*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,21*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,16*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,42*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 224,45*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,28*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 183,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.