| |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | PC: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. |
Warentarifnummer (HS): | 84433210 |
Lagenanzahl pro Palette: | 8 Stück(e) |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Netzwerkfähig: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi Direct: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | IPSec, SNMPv2 |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Garantiekarte: | Ja |
Betriebsanleitung: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Schnellinstallationsanleitung: | Ja |
Mitgelieferte Software: | Common Installer, V3 Print driver with Lite SM |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 150 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 50 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 150 Blätter |
Art der Papierzuführung: | Bogendruck |
Maximale Papierkapazität: | 150 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 50 Blätter |
Maximale monatliche Auslastung: | 20000 Seiten pro Monat |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Seitenbeschreibungssprachen: | SPL |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 100 - 500 Seiten pro Monat |
Ursprungsland: | China |
Ersatzpatronen: | HP 117A Schwarz Original Laser Tonerkartusche (Reichweite: 1.000 Seiten) W2070A; HP 117A Cyan Original Laser Tonerkartusche (Reichweite: 700 Seiten) W2071A; HP 117A Gelb Original Laser Tonerkartusche (Reichweite: 700 Seiten) W2072A; HP 117A Magenta Original Laser Tonerkartusche (Reichweite: 700 Seiten) W2073A |
HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Speicherkapazität: | 64 MB |
RAM-Speicher maximal: | 64 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 400 MHz |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.5 dB |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Produktfarbe: | Weiß |
Steuerung: | Tasten |
Zertifizierung: | EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32: 2012,CNS 13438 (Other EMC approvals as required by individual countries.) |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Quecksilberfrei |
Enthält nicht: | Quecksilber |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP dynamische Sicherheit: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 193015507074; (ABY) 193015507081; (ACQ) 193015507111; (B13) 193905621606; (B19) 193015507128; (BAZ) 193015507135 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 193015507074, 193015507081, 193015507111, 193905621606, 193015507128, 193015507135 |
Verpackungsbreite: | 471 mm |
Verpackungstiefe: | 413 mm |
Verpackungshöhe: | 305 mm |
Paketgewicht: | 12520 g |
Breite: | 382 mm |
Tiefe: | 309 mm |
Höhe: | 211.5 mm |
Gewicht: | 10040 g |
Paletten Größe (B x T x H): | 954 x 838 x 2442 mm |
Betriebstemperatur: | 10 - 30 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 4 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 % |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 216 x 356 mm |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Oficio |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5 |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 148.5 - 356 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 220 g/m² |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Standard-Schnittstellen: | USB 2.0 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 282 W |
Energieverbrauch (bereit): | 27 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0.2 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.2 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.988 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Farbe: | Ja |
Drucktechnologie: | Laser |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 18 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Manuell |
Druckauflösung Farbe: | 600 x 600 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 600 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 4 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter): | 19 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 38 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 12.4 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 25.3 s |
Druckränder: | 5 mm |
Wasserzeichendruck: | Ja |
Sicheres Drucken: | Ja |
Broschürendruck-Funktion: | Ja |