Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 150 W Slim Smart-Netzteil (4,5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 150 W Slim Smart-Netzteil (4,5 mm)
HP 150 W Slim Smart-Netzteil (4,5 mm)
Artikel-Nr.:
     C2572-4SC18AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4SC18AA#ABB
EAN/GTIN:
     5706998557384
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

Fügen Sie einen zusätzlichen Adapter hinzu und Sie haben im Büro oder zu Hause immer einen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
47 - 63 Hz
Ausgangsleistung:
150 W
Ausgangsspannung:
19.5 V
Effizienz:
88 %
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
ZBook Studio G3, ZBook 15 G3, ZBook 15u G3
HP-Segment:
Business
Breite:
15 mm
Tiefe:
66 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
320 g
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.