Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX QuadCast S Schwarz PC-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperX QuadCast S Schwarz PC-Mikrofon
HyperX QuadCast S Schwarz PC-Mikrofon
HyperX QuadCast S Schwarz PC-Mikrofon
HyperX QuadCast S Schwarz PC-Mikrofon
HyperX QuadCast S Schwarz PC-Mikrofon
HyperX QuadCast S Schwarz PC-Mikrofon
HyperX QuadCast S Schwarz PC-Mikrofon
HyperX QuadCast S Schwarz PC-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     C2572-4P5P7AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4P5P7AA
EAN/GTIN:
     196188049488
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Weitere Informationen:
Gewicht:
255 g
Mikrofongewicht:
254 g
Energiequelle:
USB
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Kabellänge:
3 m
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
85181000
Typ:
PC-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-36 dB
Mikrofon Klirrfaktor (THD):
0.05 %
Mikrofon-Eingangsimpedanz:
32 Ohm
Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR):
90 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Omnidirektional
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 96,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.