Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX 4P5E2AA Mikrofon Schwarz Mikrofon für Spielkonsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperX 4P5E2AA Mikrofon Schwarz Mikrofon für Spielkonsole
HyperX 4P5E2AA Mikrofon Schwarz Mikrofon für Spielkonsole
HyperX 4P5E2AA Mikrofon Schwarz Mikrofon für Spielkonsole
HyperX 4P5E2AA Mikrofon Schwarz Mikrofon für Spielkonsole
HyperX 4P5E2AA Mikrofon Schwarz Mikrofon für Spielkonsole
HyperX 4P5E2AA Mikrofon Schwarz Mikrofon für Spielkonsole
HyperX 4P5E2AA Mikrofon Schwarz Mikrofon für Spielkonsole
HyperX 4P5E2AA Mikrofon Schwarz Mikrofon für Spielkonsole
HyperX 4P5E2AA Mikrofon Schwarz Mikrofon für Spielkonsole
HyperX 4P5E2AA Mikrofon Schwarz Mikrofon für Spielkonsole
HyperX 4P5E2AA Mikrofon Schwarz Mikrofon für Spielkonsole
HyperX 4P5E2AA Mikrofon Schwarz Mikrofon für Spielkonsole
Artikel-Nr.:
     C2572-4P5E2AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4P5E2AA
EAN/GTIN:
     196188046449
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Weitere Informationen:
Gewicht:
243.2 g
Mikrofongewicht:
503 g
Energiequelle:
USB
Produktfarbe:
Schwarz
Ein-/Ausschalter:
Ja
Ursprungsland:
China
Kompatible Produkte:
PC, PS5, PS4, Mac
Typ:
Mikrofon für Spielkonsole
Mikrofon-Eingangsimpedanz:
32 Ohm
Bit-Rate:
24 Bit
Samplerate:
96 kHz
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 55,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.