Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP M24fd Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP M24fd Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP M24fd Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP M24fd Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP M24fd Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP M24fd Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP M24fd Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP M24fd Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP M24fd Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP M24fd Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP M24fd Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP M24fd Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP M24fd Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP M24fd Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-474U1E9#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     474U1E9#ABB
EAN/GTIN:
     196188267172
Suchbegriffe:
HP Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Komfort und Design in ihrer höchsten Definition.
Lassen Sie sich von dieser 60,45 cm (23,8") großen, WWCB[2] zertifizierten[3] Leinwand, die Komfort, Wohlbefinden und Nachhaltigkeit neu definieren soll, in ein perfektes Bild versetzen[1]. Spielen, arbeiten oder einfach nur in die neue Definition von High Definition blicken.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Nachhaltige Technologien und Materialien:
85 % recycelter Haushaltskunststoff; Halogenarm; Außenkarton und Kissen aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; Enthält Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
789471
Verpackungsbreite:
610 mm
Verpackungstiefe:
121 mm
Verpackungshöhe:
399 mm
Paketgewicht:
5100 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, USB Typ-C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Neigungswinkelbereich:
-5 - 25 °
Neigungsverstellung:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Gerätebreite (inkl. Fuß):
53.58 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
39.68 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
17.72 mm
Gewicht (mit Ständer):
2600 g
Breite (ohne Standfuß):
535.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
3.4 mm
Höhe (ohne Standfuß):
31.56 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
27 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
117 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Silber
Gewicht:
2600 g
Höhe:
315.6 mm
Breite:
535.8 mm
Tiefe:
34 mm
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
Seiten-LED
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.275 x 0.275 mm
Pixeldichte:
93 ppi
Horizontaler Scanbereich:
30 - 86 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Oberflächenhärte:
3H
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
99 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,42*
€ 183,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,12*
€ 179,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,96*
€ 158,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.