Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Desktop Mini LockBox v2 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Desktop Mini LockBox v2 Schwarz
HP Desktop Mini LockBox v2 Schwarz
HP Desktop Mini LockBox v2 Schwarz
HP Desktop Mini LockBox v2 Schwarz
HP Desktop Mini LockBox v2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-3EJ57AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3EJ57AA
EAN/GTIN:
     192018598492
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
495 mm
Verpackungstiefe:
395 mm
Verpackungshöhe:
350 mm
Paketgewicht:
3000 g
Formfaktor:
Desktop
Typ:
PC
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Metall
Anzahl der 2,5:
1
HP-Segment:
Business
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
268 mm
Tiefe:
272 mm
Höhe:
57.2 mm
Gewicht:
2340 g
Kompatible Produkte:
HP ProDesk 400 G1 DM (Mini), HP ProDesk 400 G2 DM (Mini), HP ProDesk 400 G3 DM (Mini), HP ProDesk 600 G3 Desktop Mini, HP EliteDesk 705 G2 Desktop Mini, HP EliteDesk 705 G3 Desktop Mini, HP EliteDesk 800 G2 35W Desktop Mini, HP EliteDesk 800 G2 65W Desktop Mini, HP EliteDesk 800 G3 35W Desktop Mini, HP EliteDesk 800 G3 65W Desktop Mini
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen:
2.5 "
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.