Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ElitePOS G1 Retail-System, Modell 141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP ElitePOS G1 Retail-System, Modell 141
HP ElitePOS G1 Retail-System, Modell 141
HP ElitePOS G1 Retail-System, Modell 141
HP ElitePOS G1 Retail-System, Modell 141
HP ElitePOS G1 Retail-System, Modell 141
HP ElitePOS G1 Retail-System, Modell 141
HP ElitePOS G1 Retail-System, Modell 141
HP ElitePOS G1 Retail-System, Modell 141
HP ElitePOS G1 Retail-System, Modell 141
HP ElitePOS G1 Retail-System, Modell 141
HP ElitePOS G1 Retail-System, Modell 141
HP ElitePOS G1 Retail-System, Modell 141
HP ElitePOS G1 Retail-System, Modell 141
HP ElitePOS G1 Retail-System, Modell 141
Artikel-Nr.:
     C2572-2VQ55EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2VQ55EA
EAN/GTIN:
     192018231085
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Einzelhandel in neuem Design.

Transformieren Sie Ihre Verkaufsfläche mit einem vielseitigen POS-System, das für ein besseres Einkaufserlebnis Ihrer Kunden sorgt und wichtige Geschäftsabläufe unterstützt. Das HP ElitePOS-System vereint Sicherheit, Robustheit und Flexibilität in einem einzigartigen Design und leitet so eine neue Ära im Einzelhandel ein.
Weitere Informationen:
Graphikadapter Hersteller:
Intel
Grafikkarte:
HD Graphics 610
Gehäusetyp:
All-in-One
Produktfarbe:
Schwarz
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 IoT Enterprise
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen:
Ja
Seitenverhältnis:
16:9
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl serielle Anschlüsse:
3
VESA-Halterung:
Ja
Breite:
336.2 mm
Tiefe:
17.6 mm
Höhe:
216.4 mm
Gewicht:
1380 g
Speicherkapazität:
4 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Prozessorfamilie:
Intel® Celeron®
Prozessor:
3965U
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessor-Cache:
2 MB
Prozessor-Threads:
2
AC Eingangsspannung:
20 V
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Gesamtspeicherkapazität:
128 GB
Speichermedien:
SSD
SSD-Formfaktor:
M.2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.215,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.215,68*
€ 1.446,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.210,37*
€ 1.440,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.147,68*
€ 1.365,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.118,10*
€ 1.330,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,23*
€ 1.299,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.