Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP BP5000 Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP BP5000 Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
HP BP5000 Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
HP BP5000 Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
HP BP5000 Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
HP BP5000 Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
HP BP5000 Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
Artikel-Nr.:
     C2572-2U5Z5AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2U5Z5AA
EAN/GTIN:
     6974400280017
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Ultra-Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Heimkino
Produktfarbe:
Weiß
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
450 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Full-HD:
Ja
Fokus:
Auto
Projektionsverhältnis:
0.233
Smart-TV:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.0
Projektorhelligkeit:
4500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
2160p (3840x2160)
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Projektionsflächenkapazität:
13 - 120 Zoll
Farbskala:
90 %
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
30 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
S/PDIF-Ausgang:
Ja
RF-Eingang:
1
Audio Return Channel (ARC):
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Anzahl Prozessorkerne:
4
Gewicht:
15000 g
Breite:
595 mm
Tiefe:
340 mm
Höhe:
140 mm
Typ der Lichtquelle:
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle:
25000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.644,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.806,02*
€ 3.339,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.788,77*
€ 3.318,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.709,90*
€ 3.224,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.666,76*
€ 3.173,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.644,67*
€ 3.147,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.