Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Bluetooth-Headset 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Bluetooth-Headset 500
HP Bluetooth-Headset 500
HP Bluetooth-Headset 500
HP Bluetooth-Headset 500
HP Bluetooth-Headset 500
HP Bluetooth-Headset 500
HP Bluetooth-Headset 500
HP Bluetooth-Headset 500
HP Bluetooth-Headset 500
Artikel-Nr.:
     C2572-2J875AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2J875AA
EAN/GTIN:
     194850513473
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Großartiger Sound ganz ohne Kabel
Erlebe hervorragenden Sound mit dem extrem mobilen Bluetooth® 5-Headset. Mit bis zu 20 Stunden Akkunutzungsdauer überstehst du selbst die geschäftigsten Tage.
Weitere Informationen:
Breite:
190 mm
Tiefe:
172 mm
Höhe:
85 mm
Gewicht:
220 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Verpackungsbreite:
276 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
86 mm
Paketgewicht:
420 g
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohraufliegend
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Ursprungsland:
China
Übertragungstechnik:
Kabellos
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
HP GTIN (EAN/UPC):
194850513480
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
20 h
Mikrofon-Typ:
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.