Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP M24f FHD Monitor Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP M24f FHD Monitor Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
HP M24f FHD Monitor Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
HP M24f FHD Monitor Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
HP M24f FHD Monitor Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
HP M24f FHD Monitor Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
HP M24f FHD Monitor Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
HP M24f FHD Monitor Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
HP M24f FHD Monitor Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-2D9K0E9#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2D9K0E9#ABB
EAN/GTIN:
     196068980825
Suchbegriffe:
HP Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Komfort und Design in ihrer höchsten Definition.
Tauche ein in die perfekte Bildkulisse dieses ultragroßen Displays, das konzipiert wurde, um Komfort, Wellness und Nachhaltigkeit neu zu definieren[1]. Spiele, arbeite oder lass dich einfach von der neuen Definition von High Definition verzaubern.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
HP-Segment:
Haus
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
436598
Verpackungsbreite:
610 mm
Verpackungstiefe:
121 mm
Verpackungshöhe:
399 mm
Paketgewicht:
4700 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, VGA
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 25 °
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Gerätebreite (inkl. Fuß):
535.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
177.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
396.8 mm
Gewicht (mit Ständer):
2500 g
Breite (ohne Standfuß):
535.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
34 mm
Höhe (ohne Standfuß):
315.6 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
14.3 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
20 W
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Zertifizierung:
Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; Low blue light; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; eStandby; WW application; UAE; Ukraine certificates; NRCS of South Africa
Gewicht:
2500 g
Höhe:
315.6 mm
Breite:
535.8 mm
Tiefe:
34 mm
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1400 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.275 x 0.275 mm
Pixeldichte:
93 ppi
Digital horizontale Frequenz:
30 - 86 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
60.45 cm
Oberflächenhärte:
3H
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
99 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,66*
€ 199,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.