Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 286H8AA Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 286H8AA Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
HP 286H8AA Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     C2572-286H8AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     286H8AA
EAN/GTIN:
     195161118135
Suchbegriffe:
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
DDR4 S0DIMM
DDR4 SODIMM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
260-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
Ursprungsland:
China
Breite:
69.6 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
3.5 mm
Gewicht:
7.75 g
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, hp 8gb ddr4 sodimm, desktop pc speicher, desktop-pc-speicher 8gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.