Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 1WV97AA Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 1WV97AA Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB
HP 1WV97AA Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB
Artikel-Nr.:
     C2572-1WV97AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1WV97AA
EAN/GTIN:
     191628981939
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Laden Sie Ihren HP PC mit Intel® Core™-Prozessor der 7. Generation, Windows 10 Creators Update (Build 1703) und Intel® Optane™-Speicher, einem intelligenten, anpassbaren Systembeschleuniger, der die Reaktionsfähigkeit festplattenbasierter Systeme verbessert und so alles schneller, flüssiger und einfacher macht, extrem schnell auf.
Weitere Informationen:
Lesegeschwindigkeit:
900 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
145 MB/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Komponente für:
PC / Server
Speicherspannung:
3.3 V
HP-Segment:
Business
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
1.5 mm
Gewicht:
10 g
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, hpe internes solid state drive, internes ssd, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,52*
€ 187,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.