Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 1VD82AA Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PS2, Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 1VD82AA Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PS2, Seriell
HP 1VD82AA Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PS2, Seriell
Artikel-Nr.:
     C2572-1VD82AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1VD82AA
EAN/GTIN:
     190781889007
Suchbegriffe:
Adapter Maus
Adapter Tastatur
Maus Adapter
PS/2 Adapter
Nutzen Sie Ihren HP Business Desktop der 800/600/400 G3 Serie auch für ältere Displays und Geräte, indem Sie den Desktop mit dem HP 800/600/400 G3 seriellen/PS/2-Adapter um einen seriellen und einen PS/2-Anschluss erweitern.
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl:
1
Ausgangsschnittstelle:
PS2, Seriell
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Breite:
80 mm
Tiefe:
48 mm
Höhe:
24 mm
Gewicht:
55.9 g
HP-Segment:
Business
Weitere Suchbegriffe: Tastatur Adapter, Nettop, mini-PC, miniPC, hp ps/2 adapter, adapter maus, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.