Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z Turbo Drive 1 TB TLC (Z4/Z6 G4) SSD-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Z Turbo Drive 1 TB TLC (Z4/Z6 G4) SSD-Kit
HP Z Turbo Drive 1 TB TLC (Z4/Z6 G4) SSD-Kit
Artikel-Nr.:
     C2572-1PD61AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1PD61AA
EAN/GTIN:
     190781704386
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Reduce boot up, calculation, and graphics response times and revolutionize how your HP Z Workstation handles large files with the HP Z Turbo Drive TLC G4 SSD, a remarkably affordable and innovative PCIe-based NVMe memory SSD storage solution.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
Schnittstelle:
PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
Speichertyp:
TLC
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
NAND Blitz-Typ:
TLC (Triple Level Cell)
Lesegeschwindigkeit:
3000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
1150 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes:
x4
Kompatible Produkte:
Z4 & Z6 G4 Workstations
HP-Segment:
Business
Breite:
81 mm
Tiefe:
39 mm
Höhe:
13 mm
Gewicht:
34.1 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 234,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,64*
€ 279,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,50*
€ 270,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,70*
€ 266,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,36*
€ 240,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.