Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z Turbo Drive 1 TB TLC (Z8G4) SSD-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Z Turbo Drive 1 TB TLC (Z8G4) SSD-Modul
HP Z Turbo Drive 1 TB TLC (Z8G4) SSD-Modul
Artikel-Nr.:
     C2572-1PD55AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1PD55AA
EAN/GTIN:
     190781704324
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Reduce boot up, calculation, and graphics response times and revolutionize how your HP Z Workstation handles large files with the HP Z Turbo Drive TLC G4 SSD, a remarkably affordable and innovative PCIe-based NVMe memory SSD storage solution.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
Schnittstelle:
PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
Speichertyp:
TLC
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
NAND Blitz-Typ:
TLC (Triple Level Cell)
Lesegeschwindigkeit:
3000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
1150 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes:
x4
Kompatible Produkte:
Z8 G4 Workstation
HP-Segment:
Business
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
2.38 mm
Gewicht:
8 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 999,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,26*
€ 1.189,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,46*
€ 1.184,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,15*
€ 1.169,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,98*
€ 1.137,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 902,97*
€ 1.074,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.