Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Pro x2 612 G2 Hybrid (2-in-1) 31,8 cm (12.5") Touchscreen Full HD Intel® Pentium® 4410Y 4 GB LPDDR3-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Pro x2 612 G2 Hybrid (2-in-1) 31,8 cm (12.5") Touchscreen Full HD Intel® Pentium® 4410Y 4 GB LPDDR3-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz, Silber
HP Pro x2 612 G2 Hybrid (2-in-1) 31,8 cm (12.5") Touchscreen Full HD Intel® Pentium® 4410Y 4 GB LPDDR3-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz, Silber
HP Pro x2 612 G2 Hybrid (2-in-1) 31,8 cm (12.5") Touchscreen Full HD Intel® Pentium® 4410Y 4 GB LPDDR3-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz, Silber
HP Pro x2 612 G2 Hybrid (2-in-1) 31,8 cm (12.5") Touchscreen Full HD Intel® Pentium® 4410Y 4 GB LPDDR3-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz, Silber
HP Pro x2 612 G2 Hybrid (2-in-1) 31,8 cm (12.5") Touchscreen Full HD Intel® Pentium® 4410Y 4 GB LPDDR3-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz, Silber
HP Pro x2 612 G2 Hybrid (2-in-1) 31,8 cm (12.5") Touchscreen Full HD Intel® Pentium® 4410Y 4 GB LPDDR3-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz, Silber
HP Pro x2 612 G2 Hybrid (2-in-1) 31,8 cm (12.5") Touchscreen Full HD Intel® Pentium® 4410Y 4 GB LPDDR3-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz, Silber
HP Pro x2 612 G2 Hybrid (2-in-1) 31,8 cm (12.5") Touchscreen Full HD Intel® Pentium® 4410Y 4 GB LPDDR3-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz, Silber
HP Pro x2 612 G2 Hybrid (2-in-1) 31,8 cm (12.5") Touchscreen Full HD Intel® Pentium® 4410Y 4 GB LPDDR3-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz, Silber
HP Pro x2 612 G2 Hybrid (2-in-1) 31,8 cm (12.5") Touchscreen Full HD Intel® Pentium® 4410Y 4 GB LPDDR3-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-1FT32EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1FT32EA
EAN/GTIN:
     190781623212
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Sorgen Sie an der Theke für ein besseres Kundenerlebnis und steigern Sie Ihre operative Effizienz mit der HP MX12 Retail Solution – sie kombiniert ein Windows-Tablet der Business-Klasse mit einer für den Einzelhandel optimierten Hülle und einer Dockingstation.[1]

Keine Hindernisse
Profitieren Sie den ganzen Tag von Windows 10 Pro[1] und dem leistungsstarken, flachen und leichten HP Pro x2 612.

Sicherheit an erster Stelle
Ihre Daten bleiben vor Ort mit einem verschlüsselten Wechsel-SSD-Laufwerk und HP Drive Encryption-Software.

Sicheres Arbeiten
Arbeiten Sie intelligenter mit einem integrierten Smart Card-Lesegerät, das eine zusätzliche Ebene der Sicherheit und Kontrolle über die Benutzeranmeldedaten[2] darstellt, und einem optionalen NFC[5]-Sensor, der zusätzlichen Authentifizierungsschutz bietet und sichere Zahlungen ermöglicht.

Automatische Fehlerkorrektur
Starten Sie jederzeit mit einem HP Original-BIOS. HP Sure Start der 3. Generation[3] überwacht das BIOS im Speicher, stellt die Plattform ohne Eingreifen des Benutzers oder des Administrators wieder her, stellt das BIOS in einem benutzerdefinierten Zustand wieder her und kann für die zentrale Verwaltung in Unternehmen verwendet werden.

Machen Sie Ihre Mitarbeiter mobil
Nutzen Sie die Vorteile der Mobilität für moderne Arbeitskräfte und steigern Sie die Produktivität mit leistungsfähigen Intel® Core®-Prozessoren der 7. Generation[9].

Beschleunigen Sie die Grundlagen der IT-Verwaltung
Stellen Sie das Manageability Integration Kit[4] von HP bereit, um die Erstellung von Images und die Verwaltung von Hardware, BIOS und Sicherheit bei der Verwaltung von Geräten über den Microsoft System Center Configuration Manager zu beschleunigen.

Maximieren Sie die Netzwerkleistung
Steigern Sie die Übertragungsgeschwindigkeiten für Benutzerdaten sowie für die Sprach- und Videokommunikation deutlich, wenn Sie sich mit HP Velocity mit einem leistungsschwachen LAN- oder WiFi-Netzwerk verbinden.

Intelligente Bürofunktionen
HP WorkWise[10] ist eine intelligente Smartphone-App, die PC-Sicherheit, Echtzeit-Informationen zur PC-Leistung und eine vereinfachte Druckertreiberinstallation für HP PC-Benutzer bietet.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® HD Graphics 615
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® HD Graphics
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz:
300 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter:
850 MHz
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher:
16 GB
On-Board Grafikadapter DirectX Version:
12.0
On-Board Grafikadapter OpenGL Version:
4.4
On-Board Grafikadapter Geräte-ID:
0x591E
Gesamtspeicherkapazität:
128 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
128 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
128 GB
SSD Schnittstelle:
SATA
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT):
Ja
Intel® Smart-Response-Technologie:
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology):
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD):
Ja
Intel® Clear Video Technologie:
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik:
Ja
Intel® Flex Memory Access:
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI):
Ja
Intel® Enhanced Halt State:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel:
Ja
Intel® OS Guard:
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX):
Ja
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID):
Ja
Intel® 64:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien:
Ja
Prozessor-Paketgröße:
20 x 16.5 mm
Unterstützte Befehlssätze:
SSE4.1, SSE4.2
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Smart Response Technologieversion:
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version:
0,00
Intel® Secure Key Technologieversion:
1,00
Intel® TSX-NI-Version:
0,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
ARK Prozessorerkennung:
97140
Konfliktloser-Prozessor:
Ja
Batteriekapazität:
41 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen:
4
Batteriekapazität (Tablett, Wattstunden):
29.3 Wh
Produkttyp:
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Formfaktor:
Austauschbar (Abnehmbar)
Ursprungsland:
China
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
Einschalten
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Rückkamera:
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Eingabegerät:
Touchpad
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Full-size Tastatur:
Ja
Speicherkapazität:
4 GB
RAM-Speicher maximal:
8 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR3-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
1866 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Gewicht:
1200 g
Breite:
300 mm
Tiefe:
219.3 mm
Höhe:
14.6 mm
Gewicht (Tablet-Modus):
850 g
Breite (Tablet-Modus):
307 mm
Tiefe (Tablet-Modus):
213.8 mm
Höhe (Tablet-Modus):
9.1 mm
Netzteilstärke:
45 W
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Bildschirmdiagonale:
12.5 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Prozessorfamilie:
Intel® Pentium®
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
4410Y
Prozessor-Taktfrequenz:
1.5 GHz
Prozessor-Threads:
4
Systembus-Rate:
4 GT/s
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessor-Cache:
2 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Prozessor Lithografie:
14 nm
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Prozessor-Serien:
Intel Pentium 4000 series for Mobile
Prozessor Codename:
Kaby Lake
Bus Typ:
OPI
Thermal Design Power (TDP):
6 W
TDP-down konfigurierbar:
4.5 W
Tjunction:
100 °C
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
10
PCI-Express-Slots-Version:
3.0
PCI Express Konfigurationen:
1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Docking-Connector:
Ja
Typ Ladeanschluss:
DC-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.313,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,07*
€ 1.742,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.420,16*
€ 1.689,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.378,44*
€ 1.640,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.348,94*
€ 1.605,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.313,72*
€ 1.563,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.