Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
Artikel-Nr.:
     C2572-1FT29EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1FT29EA
EAN/GTIN:
     190781623038
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Sorgen Sie an der Theke für ein besseres Kundenerlebnis und steigern Sie Ihre operative Effizienz mit der HP MX12 Retail Solution – sie kombiniert ein Windows-Tablet der Business-Klasse mit einer für den Einzelhandel optimierten Hülle und einer Dockingstation.[1]

Keine Hindernisse
Profitieren Sie den ganzen Tag von Windows 10 Pro[1] und dem leistungsstarken, flachen und leichten HP Pro x2 612.

Sicherheit an erster Stelle
Ihre Daten bleiben vor Ort mit einem verschlüsselten Wechsel-SSD-Laufwerk und HP Drive Encryption-Software.

Sicheres Arbeiten
Arbeiten Sie intelligenter mit einem integrierten Smart Card-Lesegerät, das eine zusätzliche Ebene der Sicherheit und Kontrolle über die Benutzeranmeldedaten[2] darstellt, und einem optionalen NFC[5]-Sensor, der zusätzlichen Authentifizierungsschutz bietet und sichere Zahlungen ermöglicht.

Automatische Fehlerkorrektur
Starten Sie jederzeit mit einem HP Original-BIOS. HP Sure Start der 3. Generation[3] überwacht das BIOS im Speicher, stellt die Plattform ohne Eingreifen des Benutzers oder des Administrators wieder her, stellt das BIOS in einem benutzerdefinierten Zustand wieder her und kann für die zentrale Verwaltung in Unternehmen verwendet werden.

Machen Sie Ihre Mitarbeiter mobil
Nutzen Sie die Vorteile der Mobilität für moderne Arbeitskräfte und steigern Sie die Produktivität mit leistungsfähigen Intel® Core®-Prozessoren der 7. Generation[9].

Beschleunigen Sie die Grundlagen der IT-Verwaltung
Stellen Sie das Manageability Integration Kit[4] von HP bereit, um die Erstellung von Images und die Verwaltung von Hardware, BIOS und Sicherheit bei der Verwaltung von Geräten über den Microsoft System Center Configuration Manager zu beschleunigen.

Maximieren Sie die Netzwerkleistung
Steigern Sie die Übertragungsgeschwindigkeiten für Benutzerdaten sowie für die Sprach- und Videokommunikation deutlich, wenn Sie sich mit HP Velocity mit einem leistungsschwachen LAN- oder WiFi-Netzwerk verbinden.

Intelligente Bürofunktionen
HP WorkWise[10] ist eine intelligente Smartphone-App, die PC-Sicherheit, Echtzeit-Informationen zur PC-Leistung und eine vereinfachte Druckertreiberinstallation für HP PC-Benutzer bietet.
Weitere Informationen:
Graphikadapter Hersteller:
Intel
Grafikkarte:
HD Graphics
Breite:
300 mm
Tiefe:
219.3 mm
Höhe:
14.6 mm
Gewicht:
1200 g
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Speicherkapazität:
4 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR3-SDRAM
RAM-Speicher maximal:
8 GB
Speichertaktfrequenz:
1866 MHz
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ m3
Prozessor:
m3-7Y30
Prozessor-Taktfrequenz:
1.00 GHz
Prozessorgeneration:
7. Gen. Intel® Core™ m3
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessor-Cache:
4 MB
Prozessor-Threads:
4
Systembus-Rate:
4 GT/s
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bildschirmdiagonale:
12.5 "
Display-Auflösung:
1920 x 1280 Pixel
Touchscreen:
Ja
Seitenverhältnis:
16:9
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
128 GB
SSD Speicherkapazität:
128 GB
SSD Schnittstelle:
SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.684,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.684,10*
€ 2.004,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.675,43*
€ 1.993,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.614,87*
€ 1.921,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.572,70*
€ 1.871,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.523,45*
€ 1.812,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.