Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Prelude Topload (15,6 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C2572-1E7D7AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1E7D7AA
EAN/GTIN:
     195122282776
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Style und Strapazierfähigkeit in einem
Transportieren Sie alles, was Sie für Ihre Arbeit benötigen, in einer stilvollen und strapazierfähigen Laptoptasche aus Nylon, die über ein gepolstertes Fach für Ihren Laptop verfügt. Die HP Prelude Topload-Tasche hat für den bequemen Transport in jeder Situation praktische Griffe und einen Schulterriemen. Und jedes Mal, wenn Sie den Reißverschluss öffnen, verschönt Ihnen ein bisschen Farbe den Tag.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Toploader-Tasche
Produkthauptfarbe:
Grau
Markenkompatibilität:
HP
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
60 mm
Tiefe:
285 mm
Höhe:
400 mm
Gewicht:
300 g
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
285 mm
Verpackungshöhe:
400 mm
Paketgewicht:
300 g
Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche 15" grau, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.