Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 16 GB DDR4-2400 ECC RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 16 GB DDR4-2400 ECC RAM
HP 16 GB DDR4-2400 ECC RAM
HP 16 GB DDR4-2400 ECC RAM
Artikel-Nr.:
     C2572-1CA75AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1CA75AA
EAN/GTIN:
     191628009589
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Steigern Sie die Möglichkeiten Ihres HP Business Desktop PC und verbessern Sie die Systemleistung und die Reaktionsfähigkeit von Anwendungen mit energiesparendem High-Speed-DDR4-Speicher von HP.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
ECC:
Ja
Speicherspannung:
1.2 V
Kompatible Produkte:
ZBook Studio, ZBook 15, ZBook 15U, ZBook 17, G3, G4
Breite:
133.35 mm
Tiefe:
3.9 mm
Höhe:
31 mm
Gewicht:
17.21 g
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 209,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,34*
€ 249,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,14*
€ 236,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,28*
€ 231,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,01*
€ 203,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.