Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Serial Port Flex IO 2nd v2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Serial Port Flex IO 2nd v2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
HP Serial Port Flex IO 2nd v2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
Artikel-Nr.:
     C2572-13L57AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     13L57AA
EAN/GTIN:
     194850902536
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
Ursprungsland:
China
Ausgangsschnittstelle:
Seriell
Geschlecht der Host-Schnittstelle:
Männlich
Breite:
63.5 mm
Tiefe:
32.2 mm
Höhe:
18.3 mm
Gewicht:
16.5 g
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.