Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 13L53AA Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 13L53AA Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut VGA
HP 13L53AA Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut VGA
Artikel-Nr.:
     C2572-13L53AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     13L53AA
EAN/GTIN:
     194850902451
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Ausgangsschnittstelle:
VGA
Breite:
41.8 mm
Tiefe:
39 mm
Höhe:
16.5 mm
Gewicht:
11.5 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.