Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Engage Flex Pro Retail System Small Form Factor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Engage Flex Pro Retail System Small Form Factor
HP Engage Flex Pro Retail System Small Form Factor
HP Engage Flex Pro Retail System Small Form Factor
HP Engage Flex Pro Retail System Small Form Factor
HP Engage Flex Pro Retail System Small Form Factor
HP Engage Flex Pro Retail System Small Form Factor
Artikel-Nr.:
     C2572-12U90EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     12U90EA
EAN/GTIN:
     195122636869
Suchbegriffe:
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Kassensystem
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84715000
Speicherkartensteckplätze:
2
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Halogenarm
Speicherkapazität:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessor:
i5-8500
Prozessorhersteller:
Intel
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor-Threads:
6
Prozessor Boost-Frequenz:
4.1 GHz
Prozessor-Taktfrequenz:
3 GHz
Prozessor-Cache:
9 MB
SSD Schnittstelle:
NVMe
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.069,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.069,02*
€ 2.462,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.054,75*
€ 2.445,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.974,97*
€ 2.350,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.926,43*
€ 2.292,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.873,85*
€ 2.229,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.