Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Engage One Pro All-in-One System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Engage One Pro All-in-One System
HP Engage One Pro All-in-One System
HP Engage One Pro All-in-One System
HP Engage One Pro All-in-One System
HP Engage One Pro All-in-One System
HP Engage One Pro All-in-One System
HP Engage One Pro All-in-One System
Artikel-Nr.:
     C2572-12R32EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     12R32EA
EAN/GTIN:
     195908915492
Suchbegriffe:
All-in-One PC
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Kassen-PC
Weitere Informationen:
Graphikadapter Hersteller:
Intel
Grafikkarte:
HD Graphics 630
Breite:
397.6 mm
Tiefe:
26.4 mm
Höhe:
241 mm
Gewicht:
3370 g
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Kunststoff, der andernfalls unter Umständen im Meer gelandet wäre, im Lautsprechergehäuse; 50 % recycelter Haushaltskunststoff; 25 % Kunststoff aus einem geschlossenen ITE-Kreislauf; Halogenarm
Produktfarbe:
Schwarz
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 IoT Enterprise
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Prozessor:
i3-10100E
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 10. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Threads:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
3.8 GHz
Prozessor-Taktfrequenz:
3.2 GHz
Prozessor-Cache:
6 MB
Motherboard Chipsatz:
Intel Q470 Express
Ethernet/LAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen:
Ja
Display-Typ:
IPS
Helligkeit:
400 cd/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 85 %
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
5
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
SSD Speicherkapazität:
256 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.125,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.125,34*
€ 2.529,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.097,88*
€ 2.496,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.011,31*
€ 2.393,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.982,45*
€ 2.359,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.954,96*
€ 2.326,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.