| |
Intel® 64: | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technologie: | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD): | Ja |
Intel® Clear Video Technologie: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien: | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel: | Ja |
Intel® OS Guard: | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Ja |
Prozessor-Paketgröße: | 37.5 x 37.5 mm |
Unterstützte Befehlssätze: | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Skalierbarkeit: | 1S |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Spezifikation der thermischen Lösung: | PCG 2015C |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
ARK Prozessorerkennung: | 199283 |
Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2.0 |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik: | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT): | Ja |
Tastatur: | USB |
Gesamtspeicherkapazität: | 256 GB |
Optisches Laufwerk - Typ: | DVD-RW |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 256 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 256 GB |
SSD Schnittstelle: | NVMe |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics 630 |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz: | 350 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter: | 1100 MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher: | 64 GB |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik): | 3 |
On-Board Grafikadapter DirectX Version: | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version: | 4.5 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID: | 0x9BC8 |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Maus enthalten: | Ja |
Tastatur enthalten: | Ja |
Tastatur-Konnektivität: | Kabelgebunden |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i3 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i3-10100 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 3.6 GHz |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i3 Prozessoren der 10. Generation |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.3 GHz |
Prozessorsockel: | LGA 1200 (Socket H5) |
Prozessor-Cache: | 6 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Prozessor-Threads: | 8 |
Systembus-Rate: | 8 GT/s |
Prozessor Lithografie: | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi: | 64-Bit |
Prozessor Codename: | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP): | 65 W |
Tjunction: | 100 °C |
PCI-Express-Slots-Version: | 3.0 |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 16 |
PCI Express Konfigurationen: | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Anzahl installierter Prozessoren: | 1 |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: | 128 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: | DDR4-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt: | 2666 MHz |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 41.6 GB/s |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Speicherkapazität: | 8 GB |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speicherlayout: | 1 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 2666 MHz |
Breite: | 270 mm |
Tiefe: | 95 mm |
Höhe: | 303 mm |
Gewicht: | 3900 g |
Verpackungsbreite: | 394 mm |
Verpackungstiefe: | 205 mm |
Verpackungshöhe: | 499 mm |
Paketgewicht: | 6970 g |
Gehäusetyp: | SFF |
Produktfarbe: | Schwarz |
Ursprungsland: | China |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Line-out: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Produkttyp: | PC |
Marktpositionierung: | Business |
Motherboard Chipsatz: | Intel Q470 |
HP JumpStart: | Ja |
HP Support-Assistent: | Ja |
HP-Segment: | Business |