Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN 108_BP Eiswürfelbereiter, Eisproduktion 25Kg/24h


(Weitergeleitet von Suche „859991719300“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Button Gewerbegerät
24 Monate Garantie
Beko
Artikel-Nr.:
     C2541-859991719300
Hersteller:
     Beko Professional
Herst.-Nr.:
     859991719300
EAN/GTIN:
     8690842994227
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine

ADN 108_BP Eiswürfelbereiter, Eisproduktion 25Kg/24h, Edelstahl

Bewährte Top-Qualität seit 30 Jahren: Der leistungsstarke Eiswürfelbereiter in schickem Edelstahlgehäuse produziert kristallklare Gourmet-Eiswürfel – absolut einzigartig auf dem Markt.

Artikeldetails

  • Eisproduktion: 25Kg/24h
  • Eisform: Gourmet-Eiswürfel
  • starkes Türöffnungssystem
Weitere Informationen:
Höhe:
59,3 kg
Breite:
35 cm
Tiefe:
47,5 cm
Nettogewicht:
32 kg
Farbe:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Wuerfeleis, Würfeleisbereiter, Würfeleismaschine, eiswürfelbereiter, Gewerbe-Eiswürfelbereiter, Gastro-Eiswürfelbereiter, Gastronomie-Eiswürfelbereiter, Professioneller-Eiswürfelbereiter, Profi-Eiswürfelbereiter, Gewerbegerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.003,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,17*
€ 1.193,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,54*
€ 1.137,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,25*
€ 1.092,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,42*
€ 1.020,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beko Professional
859991719510
€ 1.587,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.