Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO 25IX_BP Mikrowelle, 25 Liter


(Weitergeleitet von Suche „859991717810“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Seite
Button Gewerbegerät
24 Monate Garantie
Beko
Artikel-Nr.:
     C2541-859991717810
Hersteller:
     Beko Professional
Herst.-Nr.:
     859991717810
EAN/GTIN:
     8690842992308
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd

PRO 25IX_BP Mikrowelle, 25 Liter, 1000 Watt, Edelstahl

Die PRO 25IX_BP ist aus hochwertigem Edelstahl verarbeitet und somit besonders leicht zu reinigen. Da auf den Drehteller verzichtet wird verfügt sie über mehr Platz im Innenraum und punktet mit über 100 Speicherplätze für Programme.

Artikeldetails

  • Keramik Sichtfenster
  • Wartungsmodus
  • ohne Drehteller und Grillfunktion
Weitere Informationen:
Höhe:
311 mm
Breite:
511 mm
Tiefe:
364 mm
Fassungsvermögen:
25 kg
Nettogewicht:
14 kg
Farbe:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, mikrowelle, Gewerbe-Mikrowelle, Gastro-Mikrowelle, Gastronomie-Mikrowelle, Professionelle-Mikrowelle, Profi-Mikrowelle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 225,769*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,769*
€ 268,66511
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,419*
€ 264,67861
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,139*
€ 257,20541
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,549*
€ 241,03331
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,849*
€ 223,54031
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.