Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN 203_2_BP Glaskühlschrank 350 Liter, weiss


(Weitergeleitet von Suche „859991715220“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Button Gewerbegerät
24 Monate Garantie
Beko
Artikel-Nr.:
     C2541-859991715220
Hersteller:
     Beko Professional
Herst.-Nr.:
     859991715220
EAN/GTIN:
     8690842989551
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

ADN 203_2_BP Glaskühlschrank 350 Liter, 1 Tür - inkl. Thermometer

Der Glaskühlschrank ADN 203_2_BP bietet maximales Stauvolumen bei einem Nutzinhalt von 320 Litern und ist mit einem Thermometer ausgestattet. Er überzeugt durch seine robusten Ablageflächen, die bis 50 kg pro Ablage tragen können und kann zudem verschlossen werden.

Artikeldetails

  • Fassungsvermögen Stück 357 (0,33 l/Dose)
  • Einlegegitter: 6
  • Gittermaße (B x T) 52,5 x 36 cm
  • Türanschlag nicht wechselbar
  • Geräusche: 43dB(A)
  • Lagertemperatur: +2°C bis +12°C
  • Automatische Abtauung
Weitere Informationen:
Höhe:
173 cm
Breite:
60 cm
Tiefe:
60 cm
Nutzinhalt:
320 Liter
Nettogewicht:
85 kg
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, flaschenkühlschrank, Gewerbe-Getränkekühlschrank, Gewerbe-Glaskühlschrank, Gewerbe-Kühlschrank, Gastro-Glaskühlschrank, Gastro-Kühlschrank, Gastronomie-Glaskühlschrank, Gastronomie-Kühlschrank, Glaskühlschrank, Gewerbekühlschrank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 669,363*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,363*
€ 796,54197
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,003*
€ 772,31357
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,763*
€ 717,28797
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,633*
€ 700,47327
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,143*
€ 686,80017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.