Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN 480S_BP Volltürkühlschrank 480 Liter, stahlgrau


(Weitergeleitet von Suche „859991715140“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Button Gewerbegerät
24 Monate Garantie
Beko
Artikel-Nr.:
     C2541-859991715140
Hersteller:
     Beko Professional
Herst.-Nr.:
     859991715140
EAN/GTIN:
     8690842989322
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank

ADN 480S_BP Volltürkühlschrank 480 Liter, 1 Tür, stahlgrau, rostfrei

Der professionelle Volltürkühlschrank ADN 480S_BP bietet maximales Stauvolumen bei einem Nutzinhalt von 350 Liter. Er überzeugt durch seine robusten Ablageflächen.

Artikeldetails

  • entnehmbare Ablagegitter
  • Türanschlag wechselbar
  • Geräusche: 60dB(A)
  • Lagertemperatur: +2°C bis +12°C
  • Klimaklasse:4
Weitere Informationen:
Höhe:
202,5 cm
Breite:
60 cm
Tiefe:
68,5 cm
Nutzinhalt:
350 Liter
Nettogewicht:
76,5 kg
Farbe:
stahlgrau_rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, gastro kühlschrank, Profi-Kühlschrank, Professioneller-Kühlschrank, Gastronomie-Kühlschrank, Gewerbegerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 951,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,26*
€ 1.132,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,31*
€ 1.078,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,51*
€ 1.037,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,50*
€ 976,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.