Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN 270SE_BP Volltürkühlschrank 270 Liter, stahlgrau


(Weitergeleitet von Suche „859991715090“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Button Gewerbegerät
24 Monate Garantie
Beko
Artikel-Nr.:
     C2541-859991715090
Hersteller:
     Beko Professional
Herst.-Nr.:
     859991715090
EAN/GTIN:
     8690842989285
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank

ADN 270SE_BP Volltürkühlschrank 270 Liter, 1 Tür, stahlgrau, rostfrei

Der professionelle Volltürkühlschrank ADN 270SE_BP bietet maximales Stauvolumen bei einem Nutzinhalt von 254 Liter. Er überzeugt durch seine robusten Ablageflächen.

Artikeldetails

  • entnehmbare Ablagegitter
  • Türanschlag wechselbar
  • Geräusche: 41dB(A)
  • Lagertemperatur: +2°C bis +12°C
  • Klimaklasse: 4
Weitere Informationen:
Höhe:
145 cm
Breite:
60 cm
Tiefe:
65 cm
Nutzinhalt:
254 Liter
Nettogewicht:
50 kg
Farbe:
stahlgrau_rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, gastro kühlschrank, Profi-Kühlschrank, Professioneller-Kühlschrank, Gastronomie-Kühlschrank, Gewerbegerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 611,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,42*
€ 727,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,86*
€ 703,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,42*
€ 674,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,13*
€ 620,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.