Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN 231BK_BP Weinkühlschrank 330 Liter, schwarz


(Weitergeleitet von Suche „859991715030“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seite
Seite
Button Gewerbegerät
24 Monate Garantie
Beko
Artikel-Nr.:
     C2541-859991715030
Hersteller:
     Beko Professional
Herst.-Nr.:
     859991715030
EAN/GTIN:
     8690842989124
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
Wein-Temperierschrank
Weinklimaschrank

ADN 231BK_BP Weinkühlschrank 330 Liter,Platz für 105 Flaschen, schwarz

Der Weinkühlschrank ADN 231BK_BP bietet maximales Stauvolumen bei einer Kapazität von 105 Weinflaschen. Er überzeugt durch sein edles Design sowie seine entnehmbaren Ablagegitter aus Holz, die bis 50 kg pro Ablage tragen können und kann zudem verschlossen werden.

Artikeldetails

  • Doppelglastür
  • Fassungsvermögen: 330 Liter
  • Einlegegitter (Holz): 9+1
  • Gittermaße (B x T) 51,8 x 36,1 cm
  • Geräusche: 43dB(A)
  • Lagertemperatur: +4°C bis +14°C
  • Klimaklasse: 4
Weitere Informationen:
Höhe:
173 cm
Breite:
60 cm
Tiefe:
60 kg
Nutzinhalt:
105 Flaschen
Nettogewicht:
65 kg
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Weinkühlschrank, Weintemperierschrank, weinklimaschrank, Gewerbe-Weinkühlschrank, Gewerbe-Kühlschrank, Gastro-Weinkühlschrank, Gastro-Kühlschrank, Gastronomie-Weinkühlschrank, Gastronomie-Kühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 930,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,18*
€ 1.106,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,98*
€ 1.051,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,33*
€ 1.009,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,89*
€ 943,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.