Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN 221_2_BP Glaskühlschrank 480 Liter, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Button Gewerbegerät
24 Monate Garantie
Beko
Artikel-Nr.:
     C2541-859991715010
Hersteller:
     Beko Professional
Herst.-Nr.:
     859991715010
EAN/GTIN:
     8690842989148
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

ADN 221_2_BP Glaskühlschrank 480 Liter, 1 Tür, weiß

Der XXL-Glaskühlschrank ADN 221_2_BP bietet maximales Stauvolumen bei einem Nutzinhalt von 455 Litern. Er überzeugt durch seine robusten Ablageflächen, die bis 60 kg pro Ablage tragen können und kann zudem verschlossen werden.

Artikeldetails

  • Fassungsvermögen Stück 649 (0,33 l/Dose)
  • Einlegegitter: 5
  • Gittermaße (B x T) 48,8 x 49 cm
  • Geräusche: 43dB(A)
  • Lagertemperatur: +2°C bis +12°C
  • Automatische Abtauung
  • Türanschlag wechselbar
Weitere Informationen:
Höhe:
202,5 cm
Breite:
60 cm
Tiefe:
68,5 cm
Nutzinhalt:
455 Liter
Nettogewicht:
90 kg
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, flaschenkühlschrank, Gewerbe-Getränkekühlschrank, Gewerbe-Glaskühlschrank, Gewerbe-Kühlschrank, Gastro-Glaskühlschrank, Gastro-Kühlschrank, Gastronomie-Glaskühlschrank, Gastronomie-Kühlschrank, Glaskühlschrank, Gewerbekühlschrank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.006,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,13*
€ 1.197,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,15*
€ 1.134,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,89*
€ 1.088,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 866,25*
€ 1.030,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.