Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN 230_2_BP Glaskühlschrank 350 Liter, weiss


(Weitergeleitet von Suche „859991714250“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Button Gewerbegerät
24 Monate Garantie
Beko
Artikel-Nr.:
     C2541-859991714250
Hersteller:
     Beko Professional
Herst.-Nr.:
     859991714250
EAN/GTIN:
     8690842989094
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

ADN 230_2_BP Glaskühlschrank 350 Liter, 2 Tür - inkl. Thermometer, weiß

Der ADN 230_2_BP bietet mit seinen 320 Liter Nutzinhalt maximales Stauvolumen auf kleinstem Raum. Er verfügt über 2 Türen die abgeschlossen werden können und überzeugt durch seine robusten Ablageflächen bei 50 kg pro Ablage.

Artikeldetails

  • Fassungsvermögen Stück 357 (0,33 l/Dose)
  • Einlegegitter: 6
  • Gittermaße (B x T) 52,5 x 36 cm
  • Geräusche: 43dB(A)
  • Lagertemperatur: +2°C bis +12°C
  • Automatische Abtauung
  • Türanschlag nicht wechselbar
Weitere Informationen:
Höhe:
173 cm
Breite:
60 cm
Tiefe:
60 cm
Nutzinhalt:
320 Liter
Nettogewicht:
85 kg
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, flaschenkühlschrank, Gewerbe-Getränkekühlschrank, Gewerbe-Glaskühlschrank, Gewerbe-Kühlschrank, Gastro-Glaskühlschrank, Gastro-Kühlschrank, Gastronomie-Glaskühlschrank, Gastronomie-Kühlschrank, Glaskühlschrank, Gewerbekühlschrank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 831,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,11*
€ 989,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,76*
€ 941,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,55*
€ 903,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,23*
€ 848,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.