Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN 202_2_BP Glaskühlschrank 290 Liter, weiss


(Weitergeleitet von Suche „859991713050“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Button Gewerbegerät
24 Monate Garantie
Beko
Artikel-Nr.:
     C2541-859991713050
Hersteller:
     Beko Professional
Herst.-Nr.:
     859991713050
EAN/GTIN:
     8690842988738
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

ADN 202_2_BP Glaskühlschrank 290 Liter, 1 Tür - inkl. Thermometer

Der Glaskühlschrank ADN 202_2_BP bietet maximales Stauvolumen bei einem Nutzinhalt von 275 Litern und ist mit einem Thermometer ausgestattet. Er überzeugt durch seine robusten Ablageflächen, die bis 50 kg pro Ablage tragen können und kann zudem verschlossen werden.

Artikeldetails

  • Fassungsvermögen Stück 281 (0,33 l/Dose)
  • Einlegegitter: 5
  • Gittermaße (B x T) 52,5 x 36 cm
  • Türanschlag wechselbar
  • Geräusche: 60dB(A)
  • Lagertemperatur: +2°C bis +12°C
  • Automatische Abtauung
Weitere Informationen:
Höhe:
145 cm
Breite:
60 cm
Tiefe:
60 cm
Nutzinhalt:
275 Liter
Nettogewicht:
67 kg
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, flaschenkühlschrank, Gewerbe-Getränkekühlschrank, Gewerbe-Glaskühlschrank, Gewerbe-Kühlschrank, Gastro-Glaskühlschrank, Gastro-Kühlschrank, Gastronomie-Glaskühlschrank, Gastronomie-Kühlschrank, Glaskühlschrank, Gewerbekühlschrank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 637,154*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,154*
€ 758,21326
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,454*
€ 735,96026
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,074*
€ 684,33806
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,794*
€ 669,72486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,394*
€ 657,34886
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.