Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN 140W_BP Getränkekühlschrank, 130L, Weiss,


(Weitergeleitet von Suche „859991704290“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Button Gewerbegerät
24 Monate Garantie
Beko
Artikel-Nr.:
     C2541-859991704290
Hersteller:
     Beko Professional
Herst.-Nr.:
     859991704290
EAN/GTIN:
     8690842988608
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

ADN 140W_BP Getränkekühlschrank 130L, weiss

Der Glaskühlschrank ADN 140W_BP bietet maximales Stauvolumen bei einem Nutzinhalt von 123 Liter. Er bietet maximales Stauvolumen auf kleinstem Raum und ist für den gewerblichen Einsatz zertifiziert.Mit Thermostat

Artikeldetails

  • Automatische Abtauung: 198 Liter
  • LED Licht innen
  • FCKW- und FKW-frei
  • Türanschlag wechselbar
  • entnehmbare Ablagegitter
Weitere Informationen:
Höhe:
85 cm
Breite:
56 cm
Tiefe:
60 cm
Nutzinhalt:
123 Liter
Nettogewicht:
32 kg
Farbe:
weiss
Rahmenfarbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, flaschenkühlschrank, Gewerbe-Getränkekühlschrank, Gewerbe-Glaskühlschrank, Gewerbe-Kühlschrank, Gastro-Glaskühlschrank, Gastro-Kühlschrank, Gastronomie-Glaskühlschrank, Gastronomie-Kühlschrank, Glaskühlschrank, Gewerbekühlschrank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 452,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,65*
€ 538,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,35*
€ 528,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,64*
€ 477,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,36*
€ 466,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,05*
€ 446,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.