Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3LWED4830FW Ablufttrockner 15kg, mit Anschlussmaterial, Weiß,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Bedienblende
Logos Buttons
Button Gewerbegerät
Artikel-Nr.:
     C2541-853797765000
Hersteller:
     Whirlpool
Herst.-Nr.:
     853797765000
EAN/GTIN:
     0883049388984
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Abluft-Trockner
Abluft-Wäschetrockner
Ablufttrockner
Abluftwäschetrockner

3LWED4830FW Ablufttrockner 15 kg, weiss

Der Ablufttrockner verfügt über ein Fassungsvermögen von 15 kg und ist somit gut geeignet für große Wäschestücke. Zudem überzeugt er durch 4 automatische Programme sowie der innovativen 6th Sense-Technologie. Intelligent passt sich der Trockner an die Umgebung sowie unterschiedliche Bedürfnisse an. So sorgen spezielle Sensoren für eine leistungsstarke, optimale Zeit- und Energienutzung.

Lieferung mit Stromkabel und Schuko Stecker – ohne Abluftrohr

Artikeldetails

  • Trommelvolumen: 198 Liter
  • Robust und Zuverlässig
  • Leistungsstark
  • Trommelmaterial weiß pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Höhe:
91 cm
Breite:
74 cm
Tiefe:
71 cm
Fassungsvermögen:
15 kg
Nettogewicht:
49,5 kg
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: Wäsche-Trockner, Wäschetrockner, whirlpool ablufttrockner, abluft trockner, ablufttrockner 15 kg, Gewerbe-Trockner, Gewerbe-Wäschetrockner, Gewerbemaschine, Profi-Wäschetrockner, Professioneller-Wäschetrockner, Industrie-Wäschetrockner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.012,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,97*
€ 1.408,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.164,78*
€ 1.386,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.098,01*
€ 1.306,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.056,76*
€ 1.257,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,47*
€ 1.204,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wpro
484010678176
ab € 15,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.