Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3LWED4705FW Ablufttrockner 15kg, ohne Anschlussmaterial, Weiß,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Bedienblende
Logos Buttons
Button Gewerbegerät
Artikel-Nr.:
     C2541-853797665000
Hersteller:
     Whirlpool
Herst.-Nr.:
     853797665000
EAN/GTIN:
     0883049388960
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Abluft-Trockner
Abluft-Wäschetrockner
Ablufttrockner
Abluftwäschetrockner

3LWED4705FW Ablufttrockner 15 kg, weiss

Der Ablufttrockner verfügt über ein Fassungsvermögen von 15 kg und ist somit gut geeignet für große Wäschestücke. Lieferung ohne Anschlussmaterial – muss vom Fachmann angeschlossen werden

Artikeldetails

  • Trommelvolumen: 198 Liter
  • Robust und Zuverlässig
  • Leistungsstark
  • Trommelmaterial weiß pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Höhe:
91 cm
Breite:
74 cm
Tiefe:
71 cm
Fassungsvermögen:
15 kg
Nettogewicht:
49,5 kg
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: Wäsche-Trockner, Wäschetrockner, whirlpool ablufttrockner, abluft trockner, ablufttrockner 15 kg, Gewerbe-Trockner, Gewerbe-Wäschetrockner, Gewerbemaschine, Profi-Wäschetrockner, Professioneller-Wäschetrockner, Industrie-Wäschetrockner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 977,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.150,41*
€ 1.368,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,75*
€ 1.346,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,87*
€ 1.269,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,34*
€ 1.221,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 977,81*
€ 1.163,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wpro
484010678176
ab € 15,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.