Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltrennung Modul-Vario 75 graualu-struktur, verz. Innenbehälter, 75 Liter, Trethebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalltrennung Modul-Vario 75 graualu-struktur, verz. Innenbehälter, 75 Liter, Trethebel
Abfalltrennung Modul-Vario 75 graualu-struktur, verz. Innenbehälter, 75 Liter, Trethebel
Abfalltrennung Modul-Vario 75 graualu-struktur, verz. Innenbehälter, 75 Liter, Trethebel
Artikel-Nr.:
     C2492-625-075-1-2-100
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     625-075-1-2-100
EAN/GTIN:
     4031068168391
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Der Sammler ist aus vollständig verzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt und hochwertig strukturiert pulverbeschichtet. Im Behälterinnern sorgt ein Innenbehälter aus ebenfalls verzinktem Stahlblech für optimale Abfallaufnahme. Das Fassungsvermögen beträgt 75 Liter. Der Innenbehälter wird durch eine frontseitig eingelassene und per Vierkantschloss verschließbare Flügeltüre entnommen (Vierkantschlüssel wird mitgeliefert). Einwurfklappe öffnet per Trethebel und schließt mittels Dämpfer verzögert und geräuschlos. Zur farblichen Kennzeichnung der Einwurfklappe liegt dem Sammler ein Set mit 4 ProPads (= protect-pads, hochrobust, selbstklebend) in den Farben blau, gelb, grün und anthrazit bei. So entscheidet der Anwender selbst, welche Kennzeichnungsfarbe der Sammler tragen soll. Frontseitig sorgen 2 Stellfüße für den Ausgleich bei Unebenheiten. Der Behälter kann mit dem Rollensatz Art.-Nr. 5407000 auch nachträglich zur fahrbaren Variante umgerüstet werden. Dann beträgt die Gesamthöhe 1100 mm. Der Behälter wird vollständig in Deutschland gefertigt und ist TÜV/GS geprüft. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. Außerdem ist der Behälter zertifiziert selbstlöschend und als nicht brennbar eingestuft (gem. DIN 4102, Brandschutzklasse A1). Farbgebung Korpus: graualu-struktur, Farbgebung Einwurfklappe: ProPads
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Fusstaster, Fußpedal, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Sammelbehälter, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, Wertstoffsammler Einsatz, Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem, feuerhemmender Wertstoffsammler, abfalltrennsystem stumpf 75 l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stumpf
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,99*
€ 477,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,32*
€ 470,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,43*
€ 451,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 378,95*
€ 450,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,28*
€ 429,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 358,64*
€ 426,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,14*
€ 382,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
5406620
ab € 70,61*
Zubehör
Stumpf Metall
5408840
ab € 17,54*
Zubehör
Stumpf Metall
5407000
ab € 32,27*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466505
ab € 48,21*
Zubehör
k.A.
154062
ab € 24,49*
Zubehör
k.A.
202391
ab € 84,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.