Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfalltrennung Modul-Vario 60, lichtgrau, ProSlide-System, 60 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2492-625-060-0-1-735
Hersteller:
Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
625-060-0-1-735
EAN/GTIN:
4031068170943
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Der Sammler ist aus vollständig verzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt und hochwertig strukturiert pulverbeschichtet. Im Behälterinnern sorgt eine auf Teleskopschienen ausziehbare Aufnahmevorrichtung für den schnellen und bequemen Wechsel von Abfalltüten (ProSlide-System). Dabei sorgt ein Elast-Spannband für die Fixierung der Tüte. Das Fassungsvermögen beträgt 60 Liter. Die Abfalltüte wird durch eine frontseitig eingelassene und per Vierkantschloss verschließbare Flügeltüre entnommen (Vierkantschlüssel wird mitgeliefert). Die Einwurfklappe schließt mittels Dämpfer verzögert und geräuschlos und wirkt geruchshemmend. Zur farblichen Kennzeichnung der Einwurfklappe liegt dem Sammler ein Set mit 4 ProPads (= protect-pads, hochrobust, selbstklebend) in den Farben blau, gelb, grün und anthrazit bei. So entscheidet der Anwender selbst, welche Kennzeichnungsfarbe der Sammler tragen soll. Frontseitig sorgen 2 Stellfüße für den Ausgleich bei Unebenheiten. Der Behälter kann mit dem Rollensatz Art.-Nr. 5407000 auch nachträglich zur fahrbaren Variante umgerüstet werden. Dann beträgt die Gesamthöhe 1000 mm. Der Artikel wird vollständig in Deutschland hergestellt und wird in einer TÜV-zertifizierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. Außerdem ist der Behälter als nicht brennbar eingestuft (gem. DIN 4102, Brandschutzklasse A1). Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Einwurfklappe: ProPads
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Stumpf Metall
>
Abfalltrennung
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Auszugschienen
,
Auszugschienensatz
,
Kugelauszug
,
Rollschubführung
,
Schubladenführung
,
Teleskopauszug
,
Teleskopführung
,
Teleskopschienen
,
Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem
,
feuerhemmender Wertstoffsammler
,
abfalltrennsystem 60l grau
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter für außenanlagen 60l
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 221,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,30*
€ 329,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,67*
€ 316,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,90*
€ 291,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,62*
€ 285,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,45*
€ 263,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zubehör: Abfalltüten, transparent, VE 250 Stück
Stumpf Metall
5406620
ab € 70,95*
Zubehör
Zubehör: Rollen-Set für Abfallsammler
Stumpf Metall
5407000
ab € 31,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen