| |
|
| Artikel-Nr.: C2492-607-030-0-2-103 Herst.-Nr.: 607-030-0-2-103 EAN/GTIN: 4031068169183 |
| |
|
| | |
| Einfachster Abfalleinwurf möglich: Aus vollständig verzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt und strukturiert pulverbeschichtet. Die beiden Schwingdeckel öffnen nach unten, so dass der Abfall nahezu berührungslos eingeworfen werden kann. Feuer und geruchshemmend. Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech, Fassungsvermögen 30 Liter. Der Innenbehälter wird durch eine frontseitig eingelassene und per Vierkantschloss verschließbare Flügeltüre entnommen (Vierkantschloss wird mitgeliefert). Zwecks höherer Sortiersicherheit ist das gesamte Kopfelement farbig beschichtet. Frontseitig sorgen 2 Stellfüße für den Ausgleich bei Bodenunebenheiten (Niveauregulierung). Der Behälter kann mit dem Rollensatz Art.-Nr. 5407000 auch nachträglich zur fahrbaren Variante umgerüstet werden. Dann beträgt die Gesamthöhe 700 mm. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. Außerdem ist der Behälter als nicht brennbar eingestuft (DIN 4102, Brandschutzklasse A1 bzw. DIN EN 13501-1). Farbgebung Korpus: graualu-struktur, Farbgebung Kopfelement: signalgelb RAL 1002. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wertstoffsammler Einsatz, Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem, feuerhemmender Wertstoffsammler, abfalltrennsystem 30l stumpf, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech |
| | |
| |