Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/5010, 2 Schubladen 100 mm, 4 Wannenboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/5010, 2 Schubladen 100 mm, 4 Wannenboden
Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/5010, 2 Schubladen 100 mm, 4 Wannenboden
Artikel-Nr.:
     C2492-3002274
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3002274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit 2 Schubladen auf Teleskopführungen (80 %-Auszug, 35 kg Traglast), 2x100 mm hoch, 4 verzinkten, höhenverstellbaren und auf kugelgelagerten Teleskopschienen ausziehbaren Wannenböden (Flächentraglast: jeweils 35 kg). Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Tür: enzianblau RAL 5010. Flügeltür mit Drehgriff-Zylinderschloss, Dreipunktverriegelung, zwei Schlüssel. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. TÜV-Baumuster geprüft.
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 426,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,56*
€ 588,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,80*
€ 579,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,43*
€ 564,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 471,25*
€ 560,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,24*
€ 534,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,94*
€ 508,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3105100
ab € 27,54*
Zubehör
Stumpf Metall
3000301
ab € 93,88*
Zubehör
Stumpf Metall
3000201
ab € 71,73*
Zubehör
Stumpf Metall
3002050
ab € 33,97*
Zubehör
Stumpf Metall
3009901
ab € 97,76*
Zubehör
Stumpf Metall
3001000
ab € 45,94*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 30,16*
Zubehör
Möller Industrietechnik
1-Z00011650
ab € 7,00*
Zubehör
Möller Industrietechnik
1-Z00010932
ab € 7,97*
Zubehör
Stumpf Metall
3009007
ab € 94,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.