Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/7035, 6 Schubladen 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/7035, 6 Schubladen 100 mm
Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/7035, 6 Schubladen 100 mm
Artikel-Nr.:
     C2492-3001607
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3001607
EAN/GTIN:
     4031068077150
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Material-Schrank
Materialschrank
Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit 6 Schubladen auf Teleskopführungen (80 %-Auszug, 35 kg Traglast), 6x100 mm hoch. Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Tür: lichtgrau RAL 7035. Flügeltür mit Drehgriff-Zylinderschloss, Dreipunktverriegelung, zwei Schlüssel. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. TÜV-Baumuster geprüft.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,92*
€ 458,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,70*
€ 449,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,66*
€ 432,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,83*
€ 425,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,41*
€ 388,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3000301
ab € 93,88*
Zubehör
Stumpf Metall
3000102
ab € 54,54*
Zubehör
Stumpf Metall
3000201
ab € 71,73*
Zubehör
Stumpf Metall
3002050
ab € 33,97*
Zubehör
Stumpf Metall
3001050
ab € 23,80*
Zubehör
Stumpf Metall
3009901
ab € 97,76*
Zubehör
Stumpf Metall
3001000
ab € 45,94*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 30,16*
Zubehör
Stumpf Metall
3009007
ab € 94,94*
Zubehör
Stumpf Metall
3009007-946476-0004
ab € 171,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.