Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendellager 180°, Schrauben V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendellager 180°, Schrauben V2A
Pendellager 180°, Schrauben V2A
Artikel-Nr.:
     C2457-860378
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     860378
EAN/GTIN:
     4009199860378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KRAUSE
STABILO
geprüfte Qualität
SystemGeländer
Systemgeländer - vielseitig einsetzbar durch variable System-Bauteile.
+ Einfach zu montieren, da alle System-Bauteile miteinander verschraubt werden
+ Stabile Konstruktion durch Aluminium-Rohre mit einem Außendurchmesser von 40 mm
+ Attraktives Design durch hochwertige Rohrverbinder
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.23 Meter
Transportbreite:
0.12 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,0028 m³
Nettogewicht:
0.76 Kilogramm
Bruttogewicht:
0.77 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.06 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 3:
0,06 PP
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.