Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SystemGeländer Alu-Rundrohr 40x4x6000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SystemGeländer Alu-Rundrohr 40x4x6000mm
SystemGeländer Alu-Rundrohr 40x4x6000mm
Artikel-Nr.:
     C2457-860149
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     860149
EAN/GTIN:
     4009199860149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
- Alu-Rundrohr Ø 40 x 4 x 6000
Weitere Informationen:
Transportlänge:
6.00 Meter
Transportbreite:
0.040 Meter
Transporthöhe:
0.040 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,010 m³
Nettogewicht:
5.8 Kilogramm
Bruttogewicht:
5.80 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Barrierensystem, Geländersystem, Schutzgeländer, Systemgeländer, alu rundrohr d40mm, alu rundrohr, krause alurohr, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, SystemGeländer, Geländer, Komponenten, Ø 40 mm Rohrdurchmesser, Rundrohr, Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.